MAIN FILTER INC. MF0617060 Hydraulisuodatin, Polyesteri, Micron Rating, Viton Seal, Korkeus 18.97 tuumaa | CG3WLC W04AX312

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3WLC Malli: MF0617060Ristiviite: W04AX312 '
€102.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.441 "
Pohja OD3.96 "
Kutista paine75
Halkeilupaine75 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus18.97 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Kierteen kokoM6
Ylin OD3.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX W04AX312

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0589408 Hydraulisuodatin, polyesteri, mikroniluokitus, Viton Seal, 18.97 tuuman korkeus | CG2YTB 294073005 MF0589408€102.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613878 Hydraulisuodatin, Polyesteri, Micron Rating, Viton Seal, Korkeus 18.97 tuumaa | CG3TPD MF0613878€102.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615821 Hydraulisuodatin, Polyesteri, Micron Rating, Viton Seal, Korkeus 18.97 tuumaa | CG3VRN PT23588 MF0615821€102.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0615822 Hydraulisuodatin, Polyesteri, Micron Rating, Viton Seal, Korkeus 18.97 tuumaa | CG3VRP SH68179 MF0615822€102.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617061 Hydraulisuodatin, Polyesteri, Micron Rating, Viton Seal, Korkeus 18.97 tuumaa | CG3WLD W56AX312 MF0617061€102.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€102.06 / yksikkö