Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 983-72NL ES Näkyvyys Jatkuva 6 tuuman punainen hätä | AD9KGW 4TDX6

3M 983-72NL ES Näkyvyys Jatkuva 6 tuuman punainen hätä

Varastossa
Tuote: AD9KGW Malli: 983-72NL ESRistiviite: 4TDX6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnsiluokkainen heijastinnauha
Väripunainen
Pituus150ft.
MateriaaliJäykkä
Pakkaustyyppirulla
Paksuus14-18 milliä.
TyyppiHälytysajoneuvo
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
3M 983-23 ES Näkyvyys Jatkuva 6 tuuman huilu keltainen, vihreällä hätätilanteella | AD9KGU 4TDX4 983-23 ESFluoresoiva keltainen / vihreä€579.97
3M 983-71NL ES Näkyvyys Jatkuva 6 tuuman keltainen hätätilanne | AD9KGV 4TDX5 983-71NL ESKeltainen€584.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 983-72NL ES Näkyvyys Jatkuva 6 tuuman punainen hätä
€579.23 / yksikkö