MAIN FILTER INC. MF0613732 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 110 Micron Rating, Seal, 10.51 Inch Height | CG3TLX

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3TLX Malli: MF0613732
€72.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.76 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko205 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus10.51 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia110
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID1"
Ylin OD2.76 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansallisten suodattimien vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0066278 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 110 mikronin luokitus, tiiviste, 10.51 tuuman korkeus | CF7CMV WT1115 MF0066278€72.97
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0223767 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 110 mikronin luokitus, tiiviste, 10.51 tuuman korkeus | CF7TEU P177405 MF0223767€72.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0223768 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 110 Micron Rating, Seal, 10.51 Inch Height | CF7TEV MF0223768€72.97
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0354305 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 110 mikronia, tiiviste, 10.51 tuuman korkeus | CF8LWG 122028 MF0354305€72.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€72.97 / yksikkö