Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1049638 Grab Hook, Steel, 100 Grade, Clevis, 3/8 Inch Trade Size, 8800 lb Working Load Limit | CR2TAY 48FR89

CROSBY 1049638 Koukkukoukku, teräs, 100 luokka, haarukka, 3/8 tuuman kauppakoko, 8800 lb:n työkuormitusraja

Varastossa
Tuote: CR2TAY Malli: 1049638Ristiviite: 48FR89
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
€128.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu koukkuun

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CROSBY A-323 Eye Hook, seosteräs, 80 Grade, Eye, 1/2 tuuman kauppakoko, 12000 lb työkuormitusraja | CR2RZX 400D78 -323Silmäkoukku€95.30
CROSBY 1022424 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 10000 lb Työkuormitusraja | CR2RZY 29WP97 1022424Silmäkoukku€162.59
CROSBY 1022435 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 14000 lb Työkuormitusraja | CR2RZZ 29WP98 1022435Silmäkoukku€288.92
CROSBY 1022380 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 2000 lb Työkuormitusraja | CR2TAA 29WP93 1022380Silmäkoukku€58.38
CROSBY 1022446 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 22000 lb Työkuormitusraja | CR2TAB 29WP99 1022446Silmäkoukku€557.10
CROSBY 1022402 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 4000 lb Työkuormitusraja | CR2TAC 29WP95 1022402Silmäkoukku€82.53
CROSBY 1022468 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 44000 lb Työkuormitusraja | CR2TAD 29WR02 1022468Silmäkoukku€1,803.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1049638 Koukkukoukku, teräs, 100 luokka, haarukka, 3/8 tuuman kauppakoko, 8800 lb:n työkuormitusraja
€128.30 / yksikkö