MAIN FILTER INC. MF0604038 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, tiiviste, 2.44 tuuman korkeus | CG3LHH W03AT546

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3LHH Malli: MF0604038Ristiviite: W03AT546 '
€103.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.386 "
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus500
Suodattimen koko56 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus2.44 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia500
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD3.386 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX W03AT546

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0434907 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, tiiviste, 2.44 tuuman korkeus | CG2BZR XH05326 MF04349073.386 "2.44 "3.386 "€103.61
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0899073 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 500 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG6AEN 77718729 MF08990731.85 "6.77 "1.85 "€31.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€103.61 / yksikkö