Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7415SD2-PWR Kiila-ankkuri, Hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, 50Pk | AF9RQW 30TC62

POWERS FASTENERS 7415SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF9RQW Malli: 7415SD2-PWRRistiviite: 30TC62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3.75 "
MateriaaliHiiliteräs
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7415SD2-PWR kiila-ankkuri, hiiliteräs, 3/8 tuuman koko, 50 pk
€127.31 /pakkaus