PÄÄSUODATIN INC. MF0603897 Vaihtosuodatin, selluloosa, 30 mikronin luokitus, tiiviste, 7.68 tuuman korkeus | CG3LEX W02AP611

PÄÄSUODATIN INC. MF0603897 Vaihtosuodatin, selluloosa, 30 mikronin luokitus, tiiviste, 7.68 tuuman korkeus

Tuote: CG3LEX Malli: MF0603897Ristiviite: W02AP611 '
€219.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.669 "
Pohja OD3.54 "
SuodatinmassatSelluloosa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.68 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia30
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID0.669 "
Ylin OD4.331 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX W02AP611

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0433833 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 30 mikronia, tiiviste, 7.68 tuuman korkeus | CG2BTU HY9243 MF0433833€219.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0433834 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 30 mikronia, tiiviste, 7.68 tuuman korkeus | CG2BTV WP611 MF0433834€219.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0433835 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 30 mikronia, tiiviste, 7.68 tuuman korkeus | CG2BTW 2578780301 MF0433835€219.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0603897 Vaihtosuodatin, selluloosa, 30 mikronin luokitus, tiiviste, 7.68 tuuman korkeus
€219.53 / yksikkö