MAIN FILTER INC. MF0600990 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CG3JRA R20D25GP1

PÄÄSUODATIN INC. MF0600990 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus

Tuote: CG3JRA Malli: MF0600990Ristiviite: R20D25GP1 '
€95.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.961 "
Koko64.03
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus25
Suodattimen koko713 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus9.84 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiNeopreeni
Top ID3.622 "
Ylin OD4.961 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus WIX R20D25GP1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0428136 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF9XGE 1517121 MF0428136€95.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0600990 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus
€95.91 / yksikkö