PÄÄSUODATIN INC. MF0428136 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF9XGE 1517121

PÄÄSUODATIN INC. MF0428136 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus

Tuote: CF9XGE Malli: MF0428136Ristiviite: 1517121 '
€95.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.961 "
Koko64.03
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko713 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus9.84 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiNeopreeni
Top ID3.622 "
Ylin OD4.961 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SABROE 1517121

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0600990 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronia, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CG3JRA R20D25GP1 MF0600990€95.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0428136 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 9.84 tuuman korkeus
€95.91 / yksikkö