PÄÄSUODATIN INC. MF0600718 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CG3JMC R08D10GP1

PÄÄSUODATIN INC. MF0600718 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 7.48 tuuman korkeus

Tuote: CG3JMC Malli: MF0600718Ristiviite: R08D10GP1 '
€62.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.409 "
Pohja OD4.173 "
Koko43.69
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko446 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliNeopreeni
Korkeus7.48 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiNeopreeni
Top ID2.835 "
Ylin OD4.173 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus WIX R08D10GP1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0427581 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, neopreenitiiviste, korkeus 7.48 tuumaa | CF9WQR XH03648 MF0427581€62.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427582 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, neopreenitiiviste, 7.48 tuuman korkeus | CF9WQT 1517040 MF0427582€62.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0600718 Hydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, neopreenitiiviste, 7.48 tuuman korkeus
€62.27 / yksikkö