MAIN FILTER INC. MF0599400 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 149 mikronia, tiiviste, 7.874 tuuman korkeus | CG3HGZ F00C149N7TB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3HGZ Malli: MF0599400Ristiviite: F00C149N7TB '
€49.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.386 "
Kutista paine15
Halkeilupaine15 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko177 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus30 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus7.874 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia149
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD3.386 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX F00C149N7TB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0608482 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 149 Micron Rating, Seal, 7.874 Inch Height | CG3PVH MF0608482€49.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€49.20 / yksikkö