MAIN FILTER INC. MF0598370 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CG3GQC D59B40WB

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3GQC Malli: MF0598370Ristiviite: D59B40WB '
€59.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus6.77 "
mikronia40
Top ID1.004 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D59B40WB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065921 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CF7CED S530T40 MF00659217.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSI214 neliömetriä Tuumaa€48.61
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065926 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 8.93 tuuman korkeus | CF7CEH S531T40 MF00659268.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSI251 neliömetriä Tuumaa€60.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065933 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CF7CEN S541T40 MF006593312.91 "2.677 "3.866 "2.677 "3.866 "7373 PSI485 neliömetriä Tuumaa€138.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065937 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 12.91 tuuman korkeus | CF7CER S550T40 MF006593712.91 "1.98 "3.504 "1.98 "3.504 "4444 PSI364 neliömetriä Tuumaa€107.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065946 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 11.81 tuuman korkeus | CF7CEY S610T40 MF006594611.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSI248 neliömetriä Tuumaa€75.45
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0065958 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 40 mikronin luokitus, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF7CFG S620T40 MF006595811.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSI425 neliömetriä Tuumaa€80.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301977 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 7.63 tuuman korkeus | CF7ZUG HE493 MF03019777.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSI214 neliömetriä Tuumaa€48.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€59.56 / yksikkö