PÄÄSUODATIN INC. MF0597786 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 4.52 tuuman korkeus | CG3GBK D37B200SV

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3GBK Malli: MF0597786Ristiviite: D37B200SV '
€58.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.717 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko205 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.52 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia200
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.346 "
Ylin OD2.717 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D37B200SV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0309079 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 3.3 tuuman korkeus | CF8CQA HF7956 MF03090791.85 "-1.85 "435435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "€35.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0415885 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF9EDL D141T200A MF04158853.071 "-3.071 "---8.221.701 "€83.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0419835 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CF9KLW DHD110S200B MF04198351.85 "-1.85 "435435 PSI151 neliömetriä Tuumaa6.02 "0.87 "€45.57
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0420179 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 4.52 tuuman korkeus | CF9KZR DHD160S200B MF04201792.717 "-2.717 "435435 PSI205 neliömetriä Tuumaa4.52 "1.346 "€58.25
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0420406 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF9LJP 0240D200WHC MF04204062.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0420407 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton -tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF9LJQ DHD240S200B MF04204072.717 "-2.717 "---6.81 "1.343 "€67.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0594474 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 6.37 tuuman korkeus | CG3DGB R900216199 MF05944743.563 "-3.563 "435435 PSI493 neliömetriä Tuumaa6.37 "1.898 "€102.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€58.25 / yksikkö