MAIN FILTER INC. MF0597752 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 5.079 tuuman korkeus | CG3GAJ D37B20AV

PÄÄSUODATIN INC. MF0597752 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 5.079 tuuman korkeus

Tuote: CG3GAJ Malli: MF0597752Ristiviite: D37B20AV '
€232.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.362 "
Koko4.46
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatRuostumaton teräskuitu
Suodattimen luokitus20
Suodattimen koko171 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus5.079
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.346 "
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D37B20AV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTop IDPohjan tunnusPohja ODYlin ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0060022 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 6.22 tuumaa | CF6YFC DHD110A20B MF00600220.87 "-1.752 "1.752 "2.7330453045 PSI105 neliömetriä Tuumaa€171.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060108 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.079 tuumaa | CF6YJL DHD160A20B MF00601081.346 "-2.362 "2.362 "4.4630453045 PSI171 neliömetriä Tuumaa€232.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060161 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.4 tuumaa | CF6YLD DHD240A20B MF00601611.347 "-2.362 "2.362 "6.6730453045 PSI257 neliömetriä Tuumaa€303.98
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060236 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 3.66 tuuman korkeus | CF6YNW DHD30A20B MF00602360.476 "-1.378 "1.378 "----€108.07
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0060296 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 7.12 tuuman korkeus | CF6YPZ DHD330A20B MF00602961.898 "-3.032 "3.032 "8.2830453045 PSI319 neliömetriä Tuumaa€317.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060383 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 3.58 tuuman korkeus | CF6YTY DHD60A20B MF00603830.87 "-1.752 "1.752 "----€122.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060436 Hydraulisuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton-tiiviste, 13.81 tuuman korkeus | CF6YVT DHD660A20B MF00604361.898 "-3.032 "3.032 "----€577.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0597752 Hydrauliikkasuodatin, ruostumaton teräskuitu, 20 mikronia, Viton -tiiviste, 5.079 tuuman korkeus
€232.43 / yksikkö