PÄÄSUODATIN INC. MF0597688 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CG3FZF D34B150SV

PÄÄSUODATIN INC. MF0597688 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 6.02 tuuman korkeus

Tuote: CG3FZF Malli: MF0597688Ristiviite: D34B150SV '
€47.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.85 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus150
Korkeus6.02
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.87 "
Ylin OD1.85 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D34B150SV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0058781 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 8.22 tuuman korkeus | CF6WTK D141T150A MF00587813.071 "-3.071 "-305 PSI488 neliömetriä Tuumaa8.221.701 "€85.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0059486 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF6XND D650T150A MF00594863.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0306358 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8AVA MF03063583.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0309132 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8CRQ HF8123 MF03091323.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0320352 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CF8EWZ HKS149W MF03203523.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0437195 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG2DAR JM150 MF04371953.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0437196 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton-tiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG2DAT JM260 MF04371963.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 neliömetriä Tuumaa9.25 "1.654 "€49.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0597688 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 150 mikronia, Viton -tiiviste, 6.02 tuuman korkeus
€47.94 / yksikkö