Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2HEV5 Tärinänestohanskat Xl Sininen / harmaa1 pari | AC2ANH

CONDOR 2HEV5 Anti-Vibration Gloves Xl Sininen/harmaa1 Pari

Varastossa
Tuote: AC2ANH Malli: 2HEV5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliNylon / polymeeri
VäriSininen / harmaa
LäimäysJoustava
Sormityylisormettomista
Palm rakentaminenGeeli Pad
PalmumateriaaliNahka
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1116
Laivan korkeus (cm)2.5
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)14
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriLäimäysSormityyliPalm rakentaminenKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2HEV3 Tärinänestohanskat M Sininen / harmaa1 pari | AC2ANG 2HEV3Nylon / polymeeriSininen / harmaaJoustavasormettomistaGeeli PadM2€24.31
CONDOR 9CK47 Tärinänestohansikkaat S musta 1 pari AF4MLW 9 CK47IlmaverkkoMustashirredKokouretaaniS2€99.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2HEV5 Anti-Vibration Gloves Xl Sininen/harmaa1 Pari
€24.31 /pakkaus