PÄÄSUODATIN INC. MF0597245 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 9.25 tuuman korkeus | CG3FLU D95A250TAV

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG3FLU Malli: MF0597245Ristiviite: D95A250TAV '
€52.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.654 "
Pohja OD3.898 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko197 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus9.25 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia250
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.654 "
Ylin OD3.898 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX D95A250TAV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0058619 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 4.72 tuuman korkeus | CF6WNQ D130T250A MF00586194.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 neliömetriä Tuumaa€40.30
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0060510 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, vitonitiiviste, 11.14 tuuman korkeus | CF6YXZ DLD150B250B MF006051011.14-1.752 "0.87 "1.752 "---€77.38
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060807 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF6ZDM DLD90B250B MF00608076.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€46.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0061927 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF6ZWJ DVD256B250B MF00619273.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 neliömetriä Tuumaa€53.17
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334777 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.11 tuumaa | CF8FYH MF03347775.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 neliömetriä Tuumaa€35.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334793 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 8.27 tuuman korkeus | CF8FYY MF03347938.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 neliömetriä Tuumaa€45.47
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0334801 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 250 mikronia, Viton-tiiviste, 2.72 tuuman korkeus | CF8FZD MF03348012.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€21.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€52.10 / yksikkö