MAIN FILTER INC. MF0596370 Spin-On-suodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CG3ERW A09A01G

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3ERW Malli: MF0596370Ristiviite: A09A01G '
€82.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.06 "
Murtumispaine261
Koko66.45
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen koko898 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus40 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus10.94 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia1
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre16 UNF
Kierteen koko1.5 "
Ylin OD5.06 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX A09A01G

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0320632 Spin-On-suodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CF8FCN HP75L81MB MF0320632261 PSI10.94€82.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0605015 Spin-On-suodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Buna Seal, 10.94 tuuman korkeus | CG3MGD MF060501526110.94 "€82.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€82.89 / yksikkö