MAIN FILTER INC. MF0596321 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CG3EQD A05A125T

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3EQD Malli: MF0596321Ristiviite: A05A125T '
€87.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD5.079 "
Murtumispaine246.6
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko464 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.949 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre11 BSP
Kierteen koko1.25mm
Ylin OD5.079 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX A05A125T

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODMurtumispaineSuodattimen kokoVirtausnopeusKorkeusKierreKierteen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0301813 Vaihtopyörästettävä suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF7ZNA HA058 MF03018133.78 "3.78 "304.6 PSI161 neliömetriä Tuumaa22 gpm5.748 "14 BSP-€40.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0301822 Spin-On suodatin, metalliverkko, 125 mikronin luokitus, Buna Seal, 7.02 tuuman korkeus | CF7ZNK HA095 MF03018225.079 "5.079 "246.6350 neliömetriä Tuumaa79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0301833 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.949 tuuman korkeus | CF7ZNX HA611 MF03018335.079 "5.079 "246.6464 neliömetriä Tuumaa79 gpm8.949 "11 BSP1.25mm€87.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304218 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, korkeus 7.02 tuumaa | CF8ABD CA160 MF03042185.079 "5.079 "246.6350 neliömetriä Tuumaa79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0304223 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF8ABJ CA60 MF03042233.78 "3.78 "304.6161 neliömetriä Tuumaa22 gpm5.748 "14 BSP-€40.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308429 Spin-On-suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 5.748 tuuman korkeus | CF8BXV HF6522 MF03084293.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm€37.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308430 Spin-On suodatin, metalliverkko, 125 mikronia, tiiviste, 8.307 tuuman korkeus | CF8BXW HF6523 MF03084303.78 "3.78 "304.6 PSI257 neliömetriä Tuumaa22 gpm8.30712 UNF1mm€63.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€87.36 / yksikkö