MAIN FILTER INC. MF0596235 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.38 tuuman korkeus | CG3ENA A02A06G9

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3ENA Malli: MF0596235Ristiviite: A02A06G9 '
€41.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine304
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus5.38 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UNF
Kierteen koko1mm
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto WIX A02A06G9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPohja ODMurtumispaineKorkeusKierreKierteen kokoYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0016460 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF6RVG MF001646079 gpm3.728 "10158.945 "12 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0076531 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF7DCY 46885 MF007653179 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0076977 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF7DEA 51496 MF007697779 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0242190 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF7TTP P6892 MF024219079 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0269755 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.945 tuuman korkeus | CF7XPJ AF6885 MF026975579 gpm3.728 "1015 PSI8.94512 UN2B1.3753.819 "40.18€95.00
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0307688 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 6.13 tuuman korkeus | CF8BHT HF28892 MF030768879 gpm3.728 "10156.13 "12 UN2B1.3753.819 "30.34€59.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0307734 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 5.31 tuuman korkeus | CF8BJL HF30008 MF030773426 gpm3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€46.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€41.69 / yksikkö