MAIN FILTER INC. MF0595943 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.11 tuumaa | CG3EDY RUM027S60V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3EDY Malli: MF0595943Ristiviite: RUM027S60V'
€39.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.378 "
Pohja OD2.756 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus60
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus5.11 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.378 "
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RUM027S60V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODKierteen kokoTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineHinta
MAIN FILTER INC. MF0058375 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6WFJ D110T60A MF00583753.38 "-1.772 "-1"1.772 "-305 PSI€35.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058417 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.44 tuumaa | CF6WHB D111T60A MF00584174.44 "-1.772 "-1.004 "1.772 "305305 PSI€35.26
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058419 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 4.48 tuuman korkeus | CF6WHD D111T60B MF00584194.48 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€104.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058459 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6WJP D112T60A MF00584598.22 "-1.772 "-1.004 "1.772 "--€48.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058461 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, 8.26 tuuman korkeus | CF6WJR D112T60B MF00584618.26 "-1.772 "-1"1.772 "30453045 PSI€98.78
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058499 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton -tiiviste, 4.56 tuuman korkeus | CF6WKU D120T60A MF00584994.56 "-2.087 "-0.965 "2.087 "-305 PSI€41.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058535 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6WLV D121T60A MF00585358.22-2.087 "-0.965 "2.087 "--€57.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€39.06 / yksikkö