MAIN FILTER INC. MF0595938 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronin luokitus, Viton-tiiviste, 5.74 tuuman korkeus | CG3EDU SL035W10V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3EDU Malli: MF0595938Ristiviite: SL035W10V '
€208.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.071 "
Kutista paine3045
Halkeilupaine3045 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko136 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus5.74 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.083 "
Ylin OD3.071 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SL035W10V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohjan tunnusPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0058403 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.44 tuumaa | CF6WGN D111T10A MF00584031.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€52.46
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0058405 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 4.48 tuuman korkeus | CF6WGQ D111T10B MF00584051.772 "-1.772 "---4.48 "1"€116.95
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058447 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6WJF D112T10A MF00584471.772 "-1.772 "305305 PSI155 neliömetriä Tuumaa8.22 "1.004 "€88.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058525 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6WLT D121T10A MF00585252.087 "-2.087 "---8.220.965 "€95.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058775 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF6WTH D141T10A MF00587753.071 "-3.071 "---8.221.701 "€200.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058827 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 12.99 tuuman korkeus | CF6WUQ D142T10B MF00588273.071 "-3.071 "-3045 PSI591 neliömetriä Tuumaa12.99 "1.693 "€296.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058941 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF6WXM D151T10B MF00589413.071 "-3.071 "-3045 PSI415 neliömetriä Tuumaa9.291.646 "€201.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€208.47 / yksikkö