MAIN FILTER INC. MF0595690 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CG3DYK SL005D20V

PÄÄSUODATIN INC. MF0595690 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, vitonitiiviste, 3.38 tuuman korkeus

Tuote: CG3DYK Malli: MF0595690Ristiviite: SL005D20V '
€21.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD1.654 "
Koko2.66
Halkeilupaine580 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus20
Suodattimen koko66 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus3.38 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID0.898 "
Ylin OD1.654 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SL005D20V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0060036 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 6.18 tuuman korkeus | CF6YFP DHD110D20B MF0060036--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-€27.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060175 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 20 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.4 tuumaa | CF6YLP DHD240D20B MF0060175Ulkopuolella-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "9.36435€28.33
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060311 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 7.04 tuuman korkeus | CF6YQG DHD330D20B MF0060311Ulkopuolella-3.032 "7.04 "1.898 "3.032 "12.41435€36.20
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060396 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.54 tuuman korkeus | CF6YUF DHD60D20B MF0060396Ulkopuolella-1.752 "3.54 "0.87 "1.752 "2.51435€23.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0061218 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6ZLZ DMD125D20B MF0061218Ulkopuolella-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "2.66580€21.21
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0061234 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Viton Seal, 3.38 tuuman korkeus | CF6ZMP DMD125K20B MF0061234Ulkopuolella-1.654 "3.38 "0.898 "1.654 "-290€18.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0061274 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 20 mikronia, Viton Seal, 4.44 tuuman korkeus | CF6ZNN DMD126K20B MF0061274--1.772 "4.44 "1.016 "1.772 "5.78-€31.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0595690 Vaihtosuodatin, selluloosa, 20 mikronia, vitonitiiviste, 3.38 tuuman korkeus
€21.21 / yksikkö