EDWARDS SIGNALING E104A Lumatone Tasainen A/V -signaali, luokitus 0.016 - 0.03A

Tuote: CF4PJH Malli: E104A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSykkivä signaali
Nykyinen arvostelu0.016 - 0.03 A
Syvyys1-3 / 4 "
Halkaisija1-16 / 25 "
Jännite12 - 24 VDC

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING E104A Lumatone Tasainen A/V -signaali, luokitus 0.016 - 0.03A