MAIN FILTER INC. MF0592033 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 15 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 12.91 tuumaa | CG3BEK ​​RHK201M15V

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3BEK Malli: MF0592033Ristiviite: RHK201M15V '
€97.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.58 "
Pohja OD3.46 "
SuodatinmassatPolyesteri
Korkeus12.91 "
mikronia15
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.58 "
Ylin OD3.46 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC RHK201M15V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohjan tunnusPohja ODVirtausVirtaussuuntaTiivistemateriaaliKorkeusmikroniaHinta
MAIN FILTER INC. MF0062257 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACU R110C10B MF006225761 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "10€19.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACV R110C25B MF006225961 neliömetriä Tuumaa-2.047 "Ulkopuolella-Vitoton2.83 "25€19.89
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062261 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062262 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, Viton-tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062263 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACY R110G10B MF006226349 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "10€24.72
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0062264 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 neliömetriä Tuumaa-2.047 "Ulkopuolella-Vitoton2.83 "10€28.39
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0062266 Vaihtosuodatin, lasi, 25 mikronia, vitonitiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF7ADA R110G25BP MF006226649 neliömetriä Tuumaa-2.047 "UlkopuolellaUlkopuolellaVitoton2.83 "25€28.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€97.69 / yksikkö