MAIN FILTER INC. MF0591277 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 20 tuuman korkeus | CG3AKN 11400G40A000M

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG3AKN Malli: MF0591277Ristiviite: 11400G40A000M '
€312.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.701 "
Pohja OD5.591 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus20 "
mikronia40
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.701 "
Ylin OD5.591 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto REXROTH 11400G40A000M

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0007601 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---€138.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007620 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€243.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024397 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 7.87 tuuman korkeus | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 neliömetriä Tuumaa€52.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028808 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 neliömetriä Tuumaa€233.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028823 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 9.17 tuuman korkeus | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---€129.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034615 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 20 tuuman korkeus | CF6UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---€312.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037561 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, tiiviste, 5.51 tuuman korkeus | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 neliömetriä Tuumaa€63.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€312.73 / yksikkö