PÄÄSUODATIN INC. MF0587382 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, Viton -tiiviste, 7.83 tuuman korkeus | CG2XPN SH65398

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2XPN Malli: MF0587382Ristiviite: SH65398 '
€123.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.36 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus80
Korkeus7.83 "
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.28 "
Ylin OD2.36 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HIFI SH65398

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0007655 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CF6RKT MF00076552.89 "4.02 "6.26hyvä2.89 "4.02 "€102.59
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0066307 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 15.59 tuuman korkeus | CF7CNM WT1381 MF00663073.15 "4.53 "15.59-3.15 "4.53 "€114.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0066339 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CF7CNY WT507 MF00663392.89 "4.02 "6.26hyvä2.89 "4.02 "€102.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0096424 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CF7EVF 941062 MF00964242.89 "4.02 "6.26hyvä2.89 "4.02 "€102.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183716 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 15.59 tuuman korkeus | CF7MYQ 31117880G MF01837163.15 "4.53 "15.59-3.15 "4.53 "€114.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0207782 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CF7QMK 361741 MF02077822.89 "4.02 "6.26hyvä2.89 "4.02 "€102.59
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0223507 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 6.26 tuuman korkeus | CF7TAL P173584 MF02235072.89 "4.02 "6.26 "hyvä2.89 "4.02 "€102.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€123.00 / yksikkö