PÄÄSUODATIN INC. MF0575554 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 15 mikronia, Buna-tiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUX A421G15

PÄÄSUODATIN INC. MF0575554 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 15 mikronia, Buna-tiiviste, 11.657 tuuman korkeus

Tuote: CG2NUX Malli: MF0575554Ristiviite: A421G15 '
€100.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD4.606 "
Murtumispaine783 PSI
Koko58.56
Halkeilupaine217.6 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus15
Suodattimen koko625 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
Virtausnopeus79 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus11.657
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia15
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UN2B
Kierteen koko1.75mm
Ylin OD4.685 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A421G15

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaMurtumispaineKokoTiivistetyyppiSuodatinmassatSuodattimen luokitusSuodattimen kokoTiivistemateriaaliHinta
MAIN FILTER INC. MF0575546 Spin-On-suodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUQ A421C10 MF057554610783 PSI16.80hyväSelluloosa10420 neliömetriä Tuumaahyvä€76.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575547 Spin-On-suodatin, selluloosa, 15 mikronin luokitus, Buna Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUR A421C15 MF05755471578316.80hyväSelluloosa-420 neliömetriä Tuumaahyvä€76.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575549 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronia, tiiviste, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUT A421G03 MF0575549---hyväLasi3--€107.71
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575550 Spin-On-suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUU A421G03V MF0575550378346.25VitotonLasi-625 neliömetriä TuumaaVitoton€113.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575552 Spin-On-suodatin, lasi, 5 mikronia, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUV A421G06V MF05755525783 PSI58.56VitotonLasi5625 neliömetriä TuumaaVitoton€113.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575553 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUW A421G10 MF05755531078358.56hyväLasi-625 neliömetriä Tuumaahyvä€120.79
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0575555 Spin-On-suodatin, lasi, 15 mikronin luokitus, Viton Seal, 11.657 tuuman korkeus | CG2NUY A421G15V MF05755551578358.56VitotonLasi-625 neliömetriä TuumaaVitoton€105.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0575554 Vaihdettava spin-suodatin, lasi, 15 mikronia, Buna-tiiviste, 11.657 tuuman korkeus
€100.67 / yksikkö