MAIN FILTER INC. MF0443156 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 42.91 tuuman korkeus | CG2DVW ERF44NFB

PÄÄSUODATIN INC. MF0443156 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 42.91 tuuman korkeus

Tuote: CG2DVW Malli: MF0443156Ristiviite: ERF44NFB '
€368.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.559 "
Pohja OD7.953 "
SuodatinmassatLasi
Korkeus42.91 "
mikronia5
Tiivistetyyppihyvä
Top ID6.181 "
Ylin OD7.953 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava UFI ERF44NFB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtaussuuntaPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODKokoKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0006182 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 24.02 tuuman korkeus | CF6QPZ MF0006182Ulkopuolella3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.7251€189.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007085 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 11.41 tuuman korkeus | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-€93.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0028353 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-€137.74
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0029096 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 18.89 tuuman korkeus | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-€132.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034715 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 42.91 tuuman korkeus | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--€368.93
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034722 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 32.48 tuuman korkeus | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-€270.56
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034729 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 5 mikronia, tiiviste, 21.45 tuuman korkeus | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--€176.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0443156 Vaihtosuodatin, lasi, 5 mikronia, Buna -tiiviste, 42.91 tuuman korkeus
€368.93 / yksikkö