MAIN FILTER INC. MF0434251 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 15.59 tuuman korkeus | CG2BWT 01AS63180G

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2BWT Malli: MF0434251Ristiviite: 01AS63180G'
€114.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.15 "
Pohja OD4.53 "
Kutista paine290
Halkeilupaine290 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko730 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus15.59 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia80
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID3.15 "
Ylin OD4.53 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korjaus INTERNORMEN 01AS63180G

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0603971 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 15.59 tuuman korkeus | CG3LGF W03AT1381 MF060397115.59 "€114.62
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0888081 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 80 mikronia, tiiviste, 15.59 tuuman korkeus | CG4YAE I631DN3080 MF088808115.59€114.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€114.62 / yksikkö