MAIN FILTER INC. MF0432397 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.88 tuuman korkeus | CG2ATW S440T238

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG2ATW Malli: MF0432397Ristiviite: S440T238 '
€436.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus5.31 "
Pohja OD5.96 "
Kutista paine73
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko903 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliGuarnital
Korkeus9.88 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia238
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiGuarnital
Top ID3.74 "
Ylin OD5.96 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC S440T238

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0094186 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CF7DZQ 923011 MF00941862.01 "3.31 "9.84 "1.61 "3.33 "€146.35
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0432375 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, guarnitaalitiiviste, 7.55 tuuman korkeus | CG2ATG S420T238 MF04323752.01 "3.31 "7.55 "1.61 "3.33 "€148.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432376 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CG2ATH G00581 MF04323762.01 "3.31 "7.55 "1.61 "3.33 "€148.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432387 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CG2ATN S430T238 MF04323872.01 "3.31 "9.84 "1.61 "3.33 "€146.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432388 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 238 mikronia, Guarnital -tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CG2ATP G00589 MF04323882.01 "3.31 "9.84 "1.61 "3.33 "€146.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432398 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.88 tuuman korkeus | CG2ATX G00597 MF04323985.31 "5.96 "9.88 "3.74 "5.96 "€436.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603434 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CG3KUF S38E238T MF06034342.01 "3.31 "7.55 "1.61 "3.33 "€148.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€436.13 / yksikkö