PÄÄSUODATIN INC. MF0432375 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, guarnitaalitiiviste, 7.55 tuuman korkeus | CG2ATG S420T238

MAIN FILTER INC.

Tuote: CG2ATG Malli: MF0432375Ristiviite: S420T238 '
€148.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.01 "
Pohja OD3.31 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus7.55 "
mikronia238
TiivistetyyppiGuarnital
Top ID1.61 "
Ylin OD3.33 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC S420T238

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0094186 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CF7DZQ 923011 MF00941862.01 "3.31 "9.84 "1.61 "3.33 "€146.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432376 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CG2ATH G00581 MF04323762.01 "3.31 "7.55 "1.61 "3.33 "€148.85
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432387 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.84 tuuman korkeus | CG2ATN S430T238 MF04323872.01 "3.31 "9.84 "1.61 "3.33 "€146.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432388 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 238 mikronia, Guarnital -tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CG2ATP G00589 MF04323882.01 "3.31 "9.84 "1.61 "3.33 "€146.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432397 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.88 tuuman korkeus | CG2ATW S440T238 MF04323975.31 "5.96 "9.88 "3.74 "5.96 "€436.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0432398 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 9.88 tuuman korkeus | CG2ATX G00597 MF04323985.31 "5.96 "9.88 "3.74 "5.96 "€436.13
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0603434 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 238 mikronin luokitus, Guarnital Seal, 7.55 tuuman korkeus | CG3KUF S38E238T MF06034342.01 "3.31 "7.55 "1.61 "3.33 "€148.85
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€148.85 / yksikkö