MAIN FILTER INC. MF0432250 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 9.29 tuuman korkeus | CG2ANW S4110P40

PÄÄSUODATIN INC. MF0432250 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus

Tuote: CG2ANW Malli: MF0432250Ristiviite: S4110P40'
€48.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.732 "
Pohja OD3.661 "
Kutista paine73
Halkeilupaine73 PSI
SuodatinmassatPolyesteri
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus9.29 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.732 "
Ylin OD3.661 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC S4110P40

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTiivistetyyppiTop IDYlin ODKutista paineHinta
MAIN FILTER INC. MF0096152 Hydraulisuodatin, polyesteri, 40 mikronia, tiiviste, 9.17 tuuman korkeus | CF7ENQ 932358 MF0096152hyvä-3.661 "9.17 "hyvä1.732 "3.661 "73€35.91
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0318881 Vaihtosuodatin, polyesteri, 20 mikronia, Viotn -tiiviste, 6.81 tuuman korkeus | CF8DVM 0240D020Y MF0318881--2.717 "6.81 "Vitoton1.343 "2.717 "-€111.49
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0789190 Hydraulisuodatin, polyesteri, mikroniluokitus, Viton Seal, 18.97 tuuman korkeus | CG4FVA PE170010S01 MF0789190Vitoton2.441 "3.96 "18.97 "Vitoton-3.96 "75€102.06
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834678 Hydraulisuodatin, polyesteri, luokitus 40 mikronia, Buna Seal, 9.17 tuuman korkeus | CG4LEX R05H35XA MF0834678hyvä-3.661 "9.17 "hyvä1.732 "3.661 "73€35.91
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0834712 Vaihtohydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronia, tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CG4LFB WX470 MF0834712hyvä3.6 "5.28 "2.83 "hyvä3.6 "5.28 "-€109.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0432250 Hydrauliikkasuodatin, polyesteri, 40 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 9.29 tuuman korkeus
€48.05 / yksikkö