MAIN FILTER INC. MF0430442 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 11.96 tuuman korkeus | CF9ZLV 01E32025G16SV

PÄÄSUODATIN INC. MF0430442 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton -tiiviste, 11.96 tuuman korkeus

Tuote: CF9ZLV Malli: MF0430442Ristiviite: 01E32025G16SV '
€122.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.756 "
Halkeilupaine232 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus130
Suodattimen koko270 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus11.96 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia130
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.614 "
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto INTERNORMEN 01E32025G16SV

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0060538 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 11.18 tuuman korkeus | CF6YYP DLD150T130B MF00605381.752 "---11.180.87 "1.752 "€103.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0430435 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 11.96 tuuman korkeus | CF9ZLM 300207 MF04304352.756 "232232 PSI270 neliömetriä Tuumaa11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0430436 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 11.96 tuuman korkeus | CF9ZLN 01E32025G16SP MF04304362.756 "232232 PSI270 neliömetriä Tuumaa11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0430437 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 11.96 tuuman korkeus | CF9ZLP SH65224 MF04304372.756 "-232 PSI270 neliömetriä Tuumaa11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0430440 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton-tiiviste, 11.96 tuuman korkeus | CF9ZLT 302251 MF04304402.756 "232232 PSI270 neliömetriä Tuumaa11.96 "1.614 "2.756 "€122.81
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0435938 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton -tiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CG2CFP 312641 MF04359381.752 "-305 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.180.87 "1.752 "€60.46
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0435940 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 130 mikronin luokitus, vitonitiiviste, 6.18 tuuman korkeus | CG2CFQ 01NL63130G30EP MF04359401.752 "305305 PSI105 neliömetriä Tuumaa6.18 "0.87 "1.752 "€60.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0430442 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 130 mikronia, Viton -tiiviste, 11.96 tuuman korkeus
€122.81 / yksikkö