FABORY B04210.087.0225 Rakennepultti, 7/8-9 kierrekoko, A325 Type 1 Grade, 40PK | CG6VBX 167A96

FABORY B04210.087.0225 Rakennepultti, 7/8-9 kierrekoko, A325, tyyppi 1, luokka, 40PK

Varastossa
Tuote: CG6VBX Malli: B04210.087.0225Ristiviite: 167A96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelyKuumasinkitty
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325 Tyyppi 1
Pää Dia.1 7 / 16 "
Pään korkeus35 / 64 "
Pituus2 1 / 4 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
StandardiASTM F3125
Rakennepultin tyyppiRakenteellinen pultti
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 2
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.818
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04210.087.0225 Rakennepultti, 7/8-9 kierrekoko, A325, tyyppi 1, luokka, 40PK
€101.00 /pakkaus