MAIN FILTER INC. MF0427272 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEJ XH03561

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9WEJ Malli: MF0427272Ristiviite: XH03561 '
€38.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus40
Suodattimen koko75 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia40
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH03561

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0301933 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF7ZRY HE304 MF0301933101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427273 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEK MF042727375 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427274 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEL DGMH613 MF0427274101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427275 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEM XH03562 MF0427275101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427276 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEN SH52605 MF0427276101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427277 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEP MF0427277101 neliömetriä Tuumaa€41.27
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0600616 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 40 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3JJM R01D40T MF060061675 neliömetriä Tuumaa€38.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€38.35 / yksikkö