MAIN FILTER INC. MF0420951 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 6.37 tuuman korkeus | CF9MBZ 0330D200WHC

PÄÄSUODATIN INC. MF0420951 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton -tiiviste, 6.37 tuuman korkeus

Tuote: CF9MBZ Malli: MF0420951Ristiviite: 0330D200WHC '
€102.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.563 "
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus200
Suodattimen koko493 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus6.37 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia200
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.898 "
Ylin OD3.563 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto HYDAC/HYCON 0330D200WHC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0225223 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton -tiiviste, 3.3 tuuman korkeus | CF7TEZ P502215 MF02252231.85 "-435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0348147 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 3.3 tuuman korkeus | CF8LTP PT8372 MF03481471.85 "435435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0370356 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton -tiiviste, 3.3 tuuman korkeus | CF8RFD R36P0019 MF03703561.85 "435435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "1.85 "€35.66
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0415884 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 200 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF9EDK MF04158843.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€83.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0415886 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.22 tuumaa | CF9EDM MF04158863.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "€83.39
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0419339 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 200 mikronin luokitus, Viton -tiiviste, 6.69 tuuman korkeus | CF9JTJ S3081702 MF04193393.07 "145145 PSI276 neliömetriä Tuumaa6.69 "1.59 "3.07 "€43.36
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0419834 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton-tiiviste, 6.02 tuuman korkeus | CF9KLV 0110D200WHC MF04198341.85 "435435 PSI151 neliömetriä Tuumaa6.02 "0.87 "1.85 "€45.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0420951 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 200 mikronia, Viton -tiiviste, 6.37 tuuman korkeus
€102.16 / yksikkö