MAIN FILTER INC. MF0410674 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 3 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 7.13 tuumaa | CF9AKG A111CW039

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF9AKG Malli: MF0410674Ristiviite: A111CW039 '
€36.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
SuodatinmassatSelluloosan/veden poisto
Suodattimen luokitus3
Korkeus7.13 "
Tiivistetyyppihyvä
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A111CW039

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohja ODMurtumispaineKorkeusmikroniaYlin ODKokoKutista paineHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0058013 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYK A111C109 MF0058013601 neliömetriä Tuumaa3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372€23.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058015 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYM A111C259 MF0058015601 neliömetriä Tuumaa3.75 "3048.75 "203.75 "24.0372€23.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058017 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYN A111G039 MF0058017472 neliömetriä Tuumaa3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-€64.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058019 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYQ A111G069 MF0058019472 neliömetriä Tuumaa3.75 "304 PSI8.75 "53.75 "46.21-€64.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058021 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYT A111G109 MF0058021472 neliömetriä Tuumaa3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-€60.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058023 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYV A111G259 MF0058023472 neliömetriä Tuumaa3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-€60.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0410675 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 10 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 7.13 tuumaa | CF9AKH A111CW109 MF0410675472 neliömetriä Tuumaa3.75 "3047.13 "103.75 "18.8772€33.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€36.73 / yksikkö