MAIN FILTER INC. MF0058015 Vaihtopyörästettävä suodatin, selluloosa, 20 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYM A111C259

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6VYM Malli: MF0058015Ristiviite: A111C259 '
€23.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpin-On-hydraulisuodatin
Pohja OD3.75 "
Murtumispaine304
Koko24.03
Kutista paine72
Halkeilupaine72 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko601 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
Virtausnopeus22 gpm
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.75 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia20
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Kierre12 UNF
Kierteen koko1mm
Ylin OD3.75 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FILTREC A111C259

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen kokoPohja ODMurtumispaineKorkeusmikroniaYlin ODKokoKutista paineHinta
PÄÄSUODATIN INC. MF0058013 Vaihdettava spin-suodatin, selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna-tiiviste, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYK A111C109 MF0058013601 neliömetriä Tuumaa3.75 "3048.75 "103.75 "24.0372€23.83
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058017 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 3 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYN A111G039 MF0058017472 neliömetriä Tuumaa3.75 "304 PSI8.75 "33.75 "46.21-€64.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058019 Vaihdettavissa oleva pyörivä suodatin, lasi, 5 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYQ A111G069 MF0058019472 neliömetriä Tuumaa3.75 "304 PSI8.75 "53.75 "46.21-€64.53
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058021 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYT A111G109 MF0058021472 neliömetriä Tuumaa3.75 "304 PSI8.75 "103.75 "46.21-€60.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0058023 Vaihtopyörästettävä suodatin, lasi, 25 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.75 tuuman korkeus | CF6VYV A111G259 MF0058023472 neliömetriä Tuumaa3.75 "304 PSI8.75 "253.75 "42.38-€60.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0410674 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, 3 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 7.13 tuumaa | CF9AKG A111CW039 MF0410674-3.75 "-7.13 "-3.75 "--€36.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0410675 Spin-On-suodatin, selluloosan/vedenpoisto, luokitus 10 mikronia, Buna-tiiviste, korkeus 7.13 tuumaa | CF9AKH A111CW109 MF0410675472 neliömetriä Tuumaa3.75 "3047.13 "103.75 "18.8772€33.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€23.83 / yksikkö