Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5FVF7 purista pullo Accordian 1 unssi - 5 kpl pakkaus | AE3TDY

APPROVED VENDOR 5FVF7 Squeeze Bottle Accordian 1 unssia - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3TDY Malli: 5FVF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurista pulloa
VäriLäpikuultava
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Koko1 Oz.
TyyppiHarmonikka Luer Lock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5FVF8 purista pullo Accordian 2 unssia - 5 kpl pakkaus | AE3TDZ 5FVF82 Oz.€24.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVF7 Squeeze Bottle Accordian 1 unssia - 5 kpl pakkaus
€20.02 / yksikkö