MAIN FILTER INC. MF0406737 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, tiiviste, 8.07 tuuman korkeus | CF8ZNT WGH9460

PÄÄSUODATIN INC. MF0406737 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus

Tuote: CF8ZNT Malli: MF0406737Ristiviite: WGH9460 '
€61.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.504 "
Pohja OD5.906 "
Koko56.76
Halkeilupaine87 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko1419 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.07 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID3.504 "
Ylin OD5.906 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • WOODGATE WGH9460 vaihto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODKokoKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0004008 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF6QFJ MF00040082.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0004016 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF6QFP MF00040162.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035332 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF6UGV MF00353325.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 neliömetriä Tuumaa8.07 "3.504 "€61.34
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067104 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7CXP MF00671042.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0067171 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7CYJ MF00671712.87 "2.87 "13.01145145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0201550 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna Seal, 4.65 tuuman korkeus | CF7NWH C10 MF02015502.87 "2.87 "13.01-145 PSI289 neliömetriä Tuumaa4.65 "1.07 "€30.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0263938 Hydraulisuodatin, Selluloosa, 10 mikronin luokitus, Buna Seal, 8.07 tuuman korkeus | CF7WLA G02922 MF02639385.906 "5.906 "56.768787 PSI1419 neliömetriä Tuumaa8.07 "3.504 "€61.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0406737 Vaihtosuodatin, selluloosa, 10 mikronia, Buna -tiiviste, 8.07 tuuman korkeus
€61.34 / yksikkö