Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6304 62 00WP2 Union Tee, Polymeeri, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, valkoinen, Imperial | CU4VNF 40L318

PARKER 6304 62 00WP2 Union Tee, polymeeri, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, valkoinen, Imperial

Varastossa
Tuote: CU4VNF Malli: 6304 62 00WP2Ristiviite: 40L318
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
€47.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluePerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPituusPkg. MääräHinta
PARKER 164PMT-4 Union Tee 1/4 tuumaa | AA3GLC 11K693 164PMT-4-40 - 200 astetta F--1 / 4 "---1.7 "1€18.09
PARKER 164PMT-8 Union Tee 1/2 tuumaa | AA3GLF 11K696 164PMT-8-40 - 200 astetta F--1 / 2 "---2.54 "1€48.92
PARKER 164PMT-10 Union Tee 5/8 tuumaa | AA3GLG 11K697 164PMT-10-40 - 200 astetta F--5 / 8 "---3.26 "1€83.07
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa ja Pvdf Flare 3/4 tuumaa | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 astetta 212 astetta F-PFA / PVDF3 / 4 "-leimahtaa--1€278.50
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa ja Pvdf Flare 3/8 tuumaa | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 astetta 212 astetta F-PFA / PVDF3 / 8 "-leimahtaa--1€188.34
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa ja PVDF Flare 1/2 tuumaa | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 astetta 212 astetta F-PFA / PVDF1 / 2 "-leimahtaa--1€233.45
PARKER 12ET12-S Union Tee Hiiliteräs A-lok 3 / 4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 - 800 astetta FHiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1€185.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6304 62 00WP2 Union Tee, polymeeri, Push-to-Connect x Push-to-Connect x Push-to-Connect, valkoinen, Imperial
€47.39 /pakkaus