MAIN FILTER INC. MF0397391 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF8WQH RS160B25B

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8WQH Malli: MF0397391Ristiviite: RS160B25B '
€446.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus3.701 "
Pohja OD5.591 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko1096 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus13.11 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Ylin OD5.591 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF RS160B25B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008129 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF6RNN MF00081291.299 "2.087 "-5.62 "1.004 "2.087 "€80.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008188 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF6RNZ MF00081881.811 "2.913 "-8.74 "1.496 "2.913 "€114.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026451 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF6TML MF00264512.48 "4.016 "-10.74-4.016 "€206.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034319 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF6TZW MF00343193.701 "5.591 "1096 neliömetriä Tuumaa13.11-5.591 "€446.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034396 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF6UAA MF00343960.65 "1.634 "36 neliömetriä Tuumaa2.75 "0.65 "1.634 "€52.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034557 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF6UBB MF00345571.024 "1.732 "-1.96 "0.787 "1.732 "€48.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034628 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 1.18 tuuman korkeus | CF6UBN MF00346281.024 "1.732 "-1.18 "0.787 "1.732 "€54.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€446.12 / yksikkö