MAIN FILTER INC. MF0008129 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 5.62 tuuman korkeus | CF6RNN

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6RNN Malli: MF0008129
€80.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.299 "
Pohja OD2.087 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus5.62 "
mikronia25
Top ID1.004 "
Ylin OD2.087 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008188 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF6RNZ MF00081881.811 "2.913 "-8.74 "1.496 "2.913 "€114.77
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0026451 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF6TML MF00264512.48 "4.016 "-10.74-4.016 "€206.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034319 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF6TZW MF00343193.701 "5.591 "1096 neliömetriä Tuumaa13.11-5.591 "€446.12
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034396 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF6UAA MF00343960.65 "1.634 "36 neliömetriä Tuumaa2.75 "0.65 "1.634 "€52.18
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034557 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF6UBB MF00345571.024 "1.732 "-1.96 "0.787 "1.732 "€48.80
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034628 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 25 mikronia, tiiviste, 1.18 tuuman korkeus | CF6UBN MF00346281.024 "1.732 "-1.18 "0.787 "1.732 "€54.24
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0120621 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 25 mikronin luokitus, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF7FRR 660G25 MF01206213.701 "5.591 "1096 neliömetriä Tuumaa13.11 "-5.591 "€446.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€80.81 / yksikkö