MAIN FILTER INC. MF0396041 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF8VQU

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8VQU Malli: MF0396041
€104.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.287 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Korkeus5.59 "
mikronia10
Top ID1.866 "
Ylin OD3.287 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008105 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF6RNK MF00081053.287 "5.591.866 "3.287 "€104.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0037915 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF6UQU MF00379151.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€70.88
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0183327 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 3.7 tuuman korkeus | CF7MMP 306465 MF01833271.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€48.45
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183333 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF7MMU 306471 MF01833331.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€70.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183338 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 6.77 tuuman korkeus | CF7MMZ 306476 MF01833381.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€81.90
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183354 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 5.59 tuuman korkeus | CF7MNK 306496 MF01833543.287 "5.59 "1.866 "3.287 "€104.05
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0183368 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 10 mikronia, tiiviste, 14.68 tuuman korkeus | CF7MNV 306518 MF01833683.287 "14.68 "1.866 "3.287 "€202.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€104.05 / yksikkö