MAIN FILTER INC. MF0395173 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, korkeus 8.14 tuumaa | CF8UUD SBF83008Z1B

PÄÄSUODATIN INC. MF0395173 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 8.14 tuuman korkeus

Tuote: CF8UUD Malli: MF0395173Ristiviite: SBF83008Z1B '
€129.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus4.154 "
Pohja OD5.984 "
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus1
Korkeus8.14 "
TiivistetyyppiVitoton
Top ID4.154 "
Ylin OD5.984 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SCHROEDER SBF83008Z1B

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0056259 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 25.67 tuuman korkeus | CF6UXY MF0056259-3.39 "--25.671.95 "3.39 "€107.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056260 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 25.67 tuuman korkeus | CF6UXZ MF0056260-3.39 "--25.67 "1.95 "3.39 "€107.81
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056384 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 16.81 tuuman korkeus | CF6VBJ MF00563844.154 "5.984 "--16.814.154 "5.984 "€164.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056385 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 16.81 tuuman korkeus | CF6VBK MF00563854.154 "5.984 "--16.81 "4.154 "5.984 "€164.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056409 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, 38.58 tuuman korkeus | CF6VCB MF00564094.154 "5.984 "485.446560 neliömetriä Tuumaa38.584.154 "5.984 "€328.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056410 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikronin luokitus, Viton Seal, 38.58 tuuman korkeus | CF6VCC MF00564104.154 "5.984 "485.446560 neliömetriä Tuumaa38.58 "4.154 "5.984 "€328.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056425 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 1 mikroni, Viton-tiiviste, korkeus 8.14 tuumaa | CF6VCM MF00564254.154 "5.984 "--8.14 "4.154 "5.984 "€129.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0395173 Vaihtosuodatin, lasi, 1 mikronia, Viton -tiiviste, 8.14 tuuman korkeus
€129.82 / yksikkö