MAIN FILTER INC. MF0034555 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF6UBA

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF6UBA Malli: MF0034555
€42.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.024 "
Pohja OD1.732 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko28 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Korkeus1.96 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia60
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Top ID0.787 "
Ylin OD1.732 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034317 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF6TZV MF00343173.701 "5.591 "13.11 "5.591 "€311.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0120623 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF7FRT 660G60 MF01206233.701 "5.591 "13.115.591 "€311.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182819 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, luokitus 60 mikronia, tiiviste, korkeus 13.11 tuumaa | CF7LZH 300539 MF01828193.701 "5.591 "13.11 "5.591 "€311.43
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0355998 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF8LZN 118G60A0000 MF03559981.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0356000 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF8LZP 118G60P MF03560001.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0356565 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 1.96 tuuman korkeus | CF8MCR RA18G60 MF03565651.024 "1.732 "1.96 "1.732 "€42.10
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0356747 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 60 mikronia, tiiviste, 13.11 tuuman korkeus | CF8MDZ RL660G60 MF03567473.701 "5.591 "13.115.591 "€311.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€42.10 / yksikkö