MAIN FILTER INC. MF0369223 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF8QVP 031225100G16BO

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8QVP Malli: MF0369223Ristiviite: 031225100G16BO '
€61.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.811 "
Pohja OD2.913 "
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus100
Korkeus8.74 "
Top ID1.496 "
Ylin OD2.913 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto INTERNORMEN 031225100G16BO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0034359 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF6TZY MF00343592.48 "4.016 "10.74 "-4.016 "€147.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034462 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 3.62 tuuman korkeus | CF6UAG MF00344621.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "€50.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0034546 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF6UAX MF00345461.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "€61.95
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0168520 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF7KJB 330G100 MF01685202.48 "4.016 "10.74-4.016 "€147.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182747 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 3.62 tuuman korkeus | CF7LXY 300450 MF01827471.299 "2.087 "3.62 "1.004 "2.087 "€50.51
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182810 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 10.74 tuuman korkeus | CF7LZF 300527 MF01828102.48 "4.016 "10.74 "-4.016 "€147.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0182910 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, tiiviste, 8.74 tuuman korkeus | CF7MBT 300889 MF01829101.811 "2.913 "8.74 "1.496 "2.913 "€61.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€61.95 / yksikkö