MAIN FILTER INC. MF0348203 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 16.575 tuuman korkeus | CF8LUU PT8495MPG

PÄÄSUODATIN INC. MF0348203 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 16.575 tuuman korkeus

Tuote: CF8LUU Malli: MF0348203Ristiviite: PT8495MPG '
€97.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.11 "
Koko17.54
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatLasi
Suodattimen luokitus10
Suodattimen koko179 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus16.575
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia10
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.008 "
Ylin OD3.11 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto BALDWIN PT8495MPG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPohjan tunnusPohja ODVirtaussuuntaKorkeusTop IDYlin ODKokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0006565 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 5.11 tuuman korkeus | CF6QZD MF0006565Ulkopuolella1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007134 Hydraulisuodatin, lasi, luokitus 10 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 18.465 tuumaa | CF6RFW MF0007134Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0007537 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 13.97 tuuman korkeus | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0024424 Hydraulisuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 18.465 tuuman korkeus | CF6TCQ MF0024424Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0025799 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6TEK MF0025799Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056915 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronin luokitus, Viton Seal, 9.291 tuuman korkeus | CF6VQG MF0056915Ulkopuolella1.63 "3.937 "Ulkopuolella9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0056916 Vaihtohydrauliikkasuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton-tiiviste, 9.291 tuuman korkeus | CF6VQH MF0056916Ulkopuolella1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0348203 Vaihtosuodatin, lasi, 10 mikronia, Viton -tiiviste, 16.575 tuuman korkeus
€97.78 / yksikkö