MAIN FILTER INC. MF0343471 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 13.74 Inch Height | CF8LFP

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF8LFP Malli: MF0343471
€101.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD3.032 "
Kutista paine435
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko621 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus13.74 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia100
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.898 "
Ylin OD3.032 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavat ERITYISTEKNIIKAT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlin ODPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoVirtausKorkeusTop IDHinta
MAIN FILTER INC. MF0008098 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 5.98 tuumaa | CF6RNG MF00080982.913 "2.913 "435435 PSI206 neliömetriä TuumaaUlkopuolella5.98 "1.587 "€74.15
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008155 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.44 tuumaa | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 neliömetriä TuumaaUlkopuolella4.44 "1.016 "€92.09
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008273 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 8.85 tuuman korkeus | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 neliömetriä TuumaaUlkopuolella8.85 "1.587 "€92.88
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008348 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 3.38 tuuman korkeus | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSI53 neliömetriä TuumaaUlkopuolella3.38 "0.898 "€107.23
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008395 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 5.74 tuuman korkeus | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 neliömetriä TuumaaUlkopuolella5.74 "1.083 "€110.78
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035266 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 2.75 tuuman korkeus | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 neliömetriä TuumaaUlkopuolella2.75 "0.634 "€81.35
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035409 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 100 mikronia, Viton-tiiviste, 13.74 tuuman korkeus | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 neliömetriä TuumaaUlkopuolella13.74 "1.898 "€101.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€101.81 / yksikkö